Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld,Univ.N NAR NH00SLT40mm 160A UF31W6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld,Univ.N NAR NH00SLT40mm 160A UF31W6
Wandlerfeld,Univ.N NAR NH00SLT40mm 160A UF31W6
Artikel-Nr.:
     3517A-80185311
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF31W6
EAN/GTIN:
     3250611032250
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerfeld,Univ.N NAR NH00SLT40mm 160A UF31W6

Wandlerfeld, Univ.N, NAR NH00-SLT 40mm SasSyst, Spg-Sich. AAR Lastsch.160A
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.164,71*
€ 1.319,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.214,58*
€ 1.365,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.227,54*
€ 1.379,69*
Frei Haus
ab € 1.236,81*
€ 1.393,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.247,94*
€ 1.399,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,69*
€ 1.641,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,30*
€ 1.622,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,75*
€ 1.551,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,32*
€ 1.506,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,54*
€ 1.460,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.