Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Trenner Gr.3 m. Univ.Anschl. XTR332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Trenner Gr.3 m. Univ.Anschl. XTR332
NH-Trenner Gr.3 m. Univ.Anschl. XTR332
Artikel-Nr.:
     3517A-80185772
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XTR332
EAN/GTIN:
     4015153015418
Suchbegriffe:
Montageplatte
NH-Lasttrenner
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse

NH-Trenner Gr.3 m. Univ.Anschl. XTR332

NH-Sicherungslasttrennschalter für Montagetraverse,Anschluss: Universalanschluss Schraube M10,Einbaumaß 70,Bemessungsstrom (A) 630,Sicherungsgröße NH3,Polzahl 3,VPE 1,NH-Sicherungslasttrennschalter,
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH3
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
ja
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 359,30*
€ 423,34*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 358,95*
€ 423,95*
Frei Haus
ab € 363,98*
€ 427,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,19*
€ 473,56*
€ 5,95*
ab € 460,46*
€ 539,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,06*
€ 462,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.