Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul 230V AC A9XMC1D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsmodul 230V AC A9XMC1D3
Kommunikationsmodul 230V AC A9XMC1D3
Artikel-Nr.:
     3517A-80260641
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XMC1D3
EAN/GTIN:
     3606489749118
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Kommunikationsmodul 230V AC A9XMC1D3

PowerTag Control IO Modul, schalten mittels Relaisausgang von Lasten bis 2 A direkt oder eines Installationsschützes (iCT) mittels Dauerbefehl oder eines Fernschalters (iTL) mittels Impulsbefehl. Statusabfrage eines potentialfreien Kontaktes über den digitalen Eingang. PowerTag Control drahtloses Kommunikationsmodul für Steuerungs- und Überwachungsanwendungen, 230V AC, 50/60Hz.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,77*
€ 80,54*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,74*
€ 80,65*
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 83,02*
€ 8,95*
ab € 75,07*
€ 89,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,86*
€ 93,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9C70112
ab € 116,18*
Zubehör
Schneider Electric
A9C70114
ab € 120,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.