| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80366537 Herst.-Nr.: J097298 EAN/GTIN: 3605340144963 |
| |
|
| | |
| Sicherungsunterteil Gr.20x127 4-polig PS204PREBSMCPS Der kompakte Sicherungsleertrenner mit Mikroschalter zur Montage auf ebener Montageplatte ist salznebelfest und für Bahnanwendungen nach EN 60947-3, Klasse AC 20 geeignet. Dank seiner Bauweise bietet er gute thermische und mechanische Eigenschaften. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1500 V | Montageart: | Schraubbefestigung | Für Sicherungsgröße: | sonstige | Polzahl: | 4 | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Abschließbar: | nein | Mit optischer Defektanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 531,91* | € 623,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,72* | € 629,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 582,85* | € 693,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|