| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80367167 Herst.-Nr.: 300750 EAN/GTIN: 4251401459997 |
| |
|
| | |
| Verlängerungsleitung m.PRCD-S+ 111/211/03/4315GG/PR GIFAS-Verlängerungsleitungmit Differenzstromschutzeinrichtung PRCD-S+ mitelektronischer Fehlerstromauswertung, allpoligschaltend (Auslösestrom: 30 mA)als Schnurzwischengerätkomplett montiert mit:3 m GIFAS-Proflexx-07 Leitung 3 x 1,5 qmm Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung Ausführung:Differenzstromschutzschalter mittig montiert Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F) | Anschluss 2: | Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F) | Ader-Zahl: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Länge: | 3 m | Mantelmaterial: | Gummi | Nennspannung: | 230 V | Mantel-Farbe: | gelb | Spiralleitung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,00* | € 180,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,67* | € 210,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,21* | € 216,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|