Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil Cu 9mm 50qmm 9 50Q R100M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-80456870
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832740
EAN/GTIN:
     4013364093454
Suchbegriffe:
Kupferseil
dehn kupferseil
kupferseil

Seil Cu 9mm 50qmm 9 50Q R100M

Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser:
9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser der Einzeldrähte:
1,8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Gewicht:
44 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.807,14*
€ 1.879,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.876,86*
€ 1.958,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.917,52*
€ 2.005,38*
Frei Haus
ab € 1.948,47*
€ 2.025,10*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 2.060,00*
€ 2.060,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.005,38*
€ 2.386,4022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.995,80*
€ 2.375,002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.952,37*
€ 2.323,3203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.929,25*
€ 2.295,8075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.917,52*
€ 2.281,8488
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 19,1752* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.