Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Wallbox Smart 11kW T2 Plug AC MAX S 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Wallbox Smart 11kW T2 Plug AC MAX S 11
AC-Wallbox Smart 11kW T2 Plug AC MAX S 11
Produktbild Vorderseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-80566716
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     EIAW-E11KTSE5A04
EAN/GTIN:
     4718018480160
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

AC-Wallbox Smart 11kW T2 Plug AC MAX S 11

Flexible AC-Plattform für unterschiedlichste Ladeanforderungen Immer verbunden über LAN, Wi-Fi und Mobilfunk, Autorisierung mit RFID Karte, Kompaktes Design mit hoher Ausgangsleistung, Robustes Gehäuse für Innen- und Außenbereiche, Niedriger Standby-Verbrauch, Klare LED-Statusanzeige Passend für jede Anwendung! Dieses Ziel erreicht der Delta AC MAX Smart durch die Kombination aus effizientem Laden von bis zu 22 kW und den serienmäßigen Netzwerkschnittstellen Ethernet und Wi-Fi.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
11 kW
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
218 mm
Höhe:
371 mm
Tiefe:
167 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK09
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 913,37*
€ 1.047,99*
Frei Haus
ab € 919,87*
€ 1.057,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,99*
€ 1.247,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,95*
€ 1.232,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,65*
€ 1.177,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,31*
€ 1.140,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,37*
€ 1.086,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.