Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderbefestiger horizontal 11401-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonderbefestiger horizontal 11401-03
Sonderbefestiger horizontal 11401-03
Artikel-Nr.:
     3517A-80567058
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     11401-03
EAN/GTIN:
     4262355110650
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen

Sonderbefestiger horizontal 11401-03

Falzklemme für horizontale Montage, geeignet für Titanzink-, Blechfalz- und Stahlblechfalz-Dächer und für Kupfer-Dopplelfalzdächer, nur für RAILs bis zu 4350 mm Länge verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
90 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 4,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,70*
€ 5,74*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.