| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80662998 Herst.-Nr.: E58-CIFQ1 EAN/GTIN: 4547648103459 |
| |
|
| | |
| Programmierkabel Quick Link E58-CIFQ1 Quick Link-Programmierkabel für E5_N-H und CelciuX, USB an werksseitige Schnittstelle, einschl. USB-Treiber Weitere Informationen: | | Übertragungsrate: | 38,4 kBit/s | Dienst Primärseite: | USB | Anschlussart Primärseite: | USB | Dienst Sekundärseite: | USB | Anschlussart Sekundärseite: | sonstige | Bidirektional: | ja | Überstromschutz: | nein | Nennstromaufnahme: | 70 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 127,89* | € 150,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,77* | € 156,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,67* | € 168,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,92* | € 175,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,39* | € 185,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|