Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrahmen Trimless LK-Z 070.003.90 TRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrahmen Trimless LK-Z 070.003.90 TRI
Eckrahmen Trimless LK-Z 070.003.90 TRI
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80665913
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652136
EAN/GTIN:
     4043544608291
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Eckrahmen Trimless LK-Z 070.003.90 TRI

Einbaurahmen Trimless 90° Ecke für Gipskarton, für deckenbündigen Einbau mit Schattenfuge, Einbaurahmen aus Aluminium/Stahlblech mit Höhenausgleich und Anputzrand, Montagezubehör inklusive, Montage mit Trockenbauschrauben

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 12.5 - 28 mm
Abmessungen (LxBxH): 154 x 93 x 92 mm
Platzbedarf (Breite): 153 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
154 mm
Breite:
93 mm
Höhe:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 174,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,48*
€ 175,43*
Frei Haus
ab € 145,96*
€ 182,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.