Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil glatt GK-OTGRW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80752196
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278680
EAN/GTIN:
     4012195666400
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
brüstungskanal obo

Oberteil glatt GK-OTGRW

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
Weitere Informationen:
Breite:
76,5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 3,17*
€ 4,87*
1 Tag
30
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 4,95*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,82*
€ 5,81*
1 Tag
1116
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,40*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,33*
€ 6,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.