Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte TypA V2A eds rostfr MP R2 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte TypA V2A eds rostfr MP R2 2A
Montageplatte TypA V2A eds rostfr MP R2 2A
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80968943
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408802
EAN/GTIN:
     4012196460670
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Chassisplatte
Montageplatte
obo bettermann montageplatte

Montageplatte TypA V2A eds rostfr MP R2 2A

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist
Brand-Rex: ungeschirmt
GG45
TKM RJ MOD
Nexans: LANmark mit Adapter-Clip
Siemon CAT6
3M K6 und K10. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
65 mm
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
2
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 28,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,23*
€ 29,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,02*
€ 29,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.