Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Rahmen für System 55 LCN - G55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT Rahmen für System 55 LCN - G55C
GT Rahmen für System 55 LCN - G55C
Artikel-Nr.:
     3517A-81063081
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30274
EAN/GTIN:
     4260742832741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach

GT Rahmen für System 55 LCN - G55C

Der Rahmen ist geeignet für alle Zentraleinsätze mit dem Maß 55x55 mm (System55 / Standard 55). Farbe champagner, Glasstärke 5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Unterputzmontage:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
beige
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,86*
€ 40,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,90*
€ 40,25*
€ 3,90*
ab € 30,92*
€ 41,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,19*
€ 44,29*
€ 5,95*
ab € 33,25*
€ 44,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.