Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie/Roll.-Steuerung 4-fach SJR/S4.24.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousie/Roll.-Steuerung 4-fach SJR/S4.24.2.1
Jalousie/Roll.-Steuerung 4-fach SJR/S4.24.2.1
Artikel-Nr.:
     3517A-81063739
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110143R0011
EAN/GTIN:
     4016779864466
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor

Jalousie/Roll.-Steuerung 4-fach SJR/S4.24.2.1

Der SMI Jalousie-/Rollladenaktor ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau in den Verteiler. Über die integrierte SMI Schnittstelle können vier unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu vier SMI LoVo Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über KNX gesteuert werden.
Für den Betrieb über die manuellen Bedientasten und über ABB i-bus KNX muss das Gerät an eine 230 V AC-Hilfsspannung angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,25*
€ 281,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,01*
€ 290,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,30*
€ 308,25*
€ 5,95*
ab € 264,64*
€ 313,31*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,12*
€ 345,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHQ6310084R0111
ab € 375,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.