Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienteil Solo Bundle 4-fach weiß 6127/01-84-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienteil Solo Bundle 4-fach weiß 6127/01-84-500
Bedienteil Solo Bundle 4-fach weiß 6127/01-84-500
Artikel-Nr.:
     3517A-81076656
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006117A0200
EAN/GTIN:
     4011395135884
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

Bedienteil Solo Bundle 4-fach weiß 6127/01-84-500

Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 173,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,82*
€ 173,93*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,00*
€ 176,54*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,64*
€ 205,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,25*
€ 240,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.