Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Wächter UP 180 Sensor Standard TBW/U.3.1-CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Wächter UP 180 Sensor Standard TBW/U.3.1-CG
KNX-Wächter UP 180 Sensor Standard TBW/U.3.1-CG
Artikel-Nr.:
     3517A-81076736
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1596
EAN/GTIN:
     4011395231357
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

KNX-Wächter UP 180 Sensor Standard TBW/U.3.1-CG

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1,2 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 198,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,21*
€ 199,08*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,12*
€ 236,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,88*
€ 241,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.