Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX CO2/VOC Kombisensor 55, Schwarz matt SCN-CO2MGS06.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX CO2/VOC Kombisensor 55, Schwarz matt SCN-CO2MGS06.02
Artikel-Nr.:
     3517A-81079355
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-CO2MGS06.02
EAN/GTIN:
     4251916113773

KNX CO2/VOC Kombisensor 55, Schwarz matt SCN-CO2MGS06.02

KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Schwarz matt. Ausführung mit 2 Sensoren. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B.: GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure. Kombisensor zur Messung der CO2 und Mischgas Konzentration (VOC), der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte. Oberer und unterer Schwellwert einstellbar je Messwert.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,02*
€ 233,74*
Frei Haus
ab € 194,86*
€ 240,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.