Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 9h IP54 FW411509SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 9h IP54 FW411509SK
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 9h IP54 FW411509SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81165818
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW411509SK
EAN/GTIN:
     4015609054237
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 9h IP54 FW411509SK

WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade
mit Schraubtechnik
16A 5P 9h IP54 120/208V - 144/250V ~
mit Farbringcodierung "
blau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 383,09*
€ 449,25*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,17*
€ 449,82*
Frei Haus
ab € 384,14*
€ 453,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,47*
€ 471,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,25*
€ 534,6075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,23*
€ 531,0137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,43*
€ 508,6417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 414,81*
€ 493,6239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,09*
€ 455,8771
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.