Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 200A 4P 500V 7h IP55 AT1A0407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 200A 4P 500V 7h IP55 AT1A0407
CEEHochstrom Wandsteckdose 200A 4P 500V 7h IP55 AT1A0407
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81167655
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1A0407
EAN/GTIN:
     4015609067657
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 200A 4P 500V 7h IP55 AT1A0407

CEE Hochstrom Wandsteckdose 200A 4P 500V~ 7h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 745 x 350 x 285mm /HxBxT
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.846,23*
€ 6.091,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.836,94*
€ 6.092,74*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.895,81*
€ 6.141,92*
Frei Haus
ab € 5.904,83*
€ 6.151,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.091,83*
€ 7.249,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.035,09*
€ 7.181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.895,16*
€ 7.015,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.846,23*
€ 6.957,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.