Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81168337 Herst.-Nr.: XCMD2111L1 EAN/GTIN: 3389110218374 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter XCMD2111L1 OsiSense XC ? Positionsschalter XCM D. Anschluss Kabel 1 m, Betätiger Metall-Kuppenstößel mit Dichtung, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte, metallgekapselt, mit Anschlussleitung. L1 ( 1 Meter) oder M12-Stecker, 4-polig. B/T/H 30 x 16 x 50 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68 sowie IK 06. Befestigung am Gehäuse oder am Antrieb. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 50 mm | Länge des Sensors: | 16 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 1,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,1 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,55* | € 42,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,65* | € 42,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,50* | € 43,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,54* | € 45,11* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 37,89* | € 48,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|