Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendschute 95-0282-0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendschute 95-0282-0014
Artikel-Nr.:
     3517A-81169741
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     95-0282-0014
EAN/GTIN:
     4017506133022

Blendschute 95-0282-0014

Blendschute (8- bis 12-Modul) zur Reduzierung von Blendung und Lichtverschmutzung (Dark Sky)
Weitere Informationen:
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
375 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,35*
€ 51,90*
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 53,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.