Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker DD32H 2,2/ 6#1378313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1378313
Stiftleiste, 6-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1378313
Artikel-Nr.:
     3517A-81200079
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1378313
EAN/GTIN:
     4063151745066
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftleiste
phoenix contact stiftleiste

Leiterplattenstecker DD32H 2,2/ 6#1378313

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-FH, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2858*
€ 1,6758*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,2882*
€ 1,6782*
50
Frei Haus
ab € 1,3264*
€ 1,7264*
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6782*
€ 1,99706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2882*
€ 1,53296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.