Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Drucktaster 1S+1Ö GHG 418 8115 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Drucktaster 1S+1Ö GHG 418 8115 R0001
Ex-Drucktaster 1S+1Ö GHG 418 8115 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-81355015
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4188115R0001
EAN/GTIN:
     4250217437649
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster 30mm
drucktaster
eaton drucktaster

Ex-Drucktaster 1S+1Ö GHG 418 8115 R0001

Ex-e Befehlsgeber GHG 418 81 für Zone 1/21
Variante: zDRUCKTASTER ER 1S+1OE 0-I-STOP-STARTz
Kontakte: 1x Schließer und 1x Öffner
Beschriftungen: z0
I
START
STOPz
Schutzklasse: I
Nennstrom: 16 A
Spannung
690 V AC
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31,5 mm
Breite der Öffnung:
32,7 mm
Höhe der Öffnung:
32,7 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,36*
€ 119,96*
€ 5,95*
ab € 102,19*
€ 120,56*
Frei Haus
ab € 106,02*
€ 124,96*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,33*
€ 125,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,69*
€ 128,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.