Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU 3/600/15,0KW 25B-E022N1 04 25B-E022N104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU 3/600/15,0KW 25B-E022N1 04 25B-E022N104
FU 3/600/15,0KW 25B-E022N1 04 25B-E022N104
Artikel-Nr.:
     3517A-81358273
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     25B-E022N104
EAN/GTIN:
     0884951886209

FU 3/600/15,0KW 25B-E022N1 04 25B-E022N104

Weitere Informationen:
Netzspannung:
525..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.493,48*
€ 2.696,27*
Frei Haus
ab € 2.507,91*
€ 2.722,27*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.614,40*
€ 2.827,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.696,27*
€ 3.208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.674,06*
€ 3.182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.574,58*
€ 3.063,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.522,73*
€ 3.002,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.493,48*
€ 2.967,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.