Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5-36mm 181482


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder gelb BxL 3,5 x 140 mm Kabelbaum¸ 2,5-36 mm Mindestzugfestigkeit 18kp
Kabelbinder gelb BxL 3,5 x 140 mm Kabelbaum¸ 2,5-36 mm Mindestzugfestigkeit 18kp
Artikel-Nr.:
     3517A-81366554
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181482
EAN/GTIN:
     4021103814826
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
cimco kabelbinder

Kabelbinder 2,5-36mm 181482

Kabelbinder gelb (ral 1021) LxB 3,5x140 mm, Kabelbaum-ø 3-36 mm, Mindestzugfestigkeit 150 N. Die farbige ausführung ermöglicht einfaches Kennzeichnen und Markieren von Kabelsträngen und -bündelungen. Halogen- und silikonfrei.Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
140 mm
Bündeldurchmesser:
3..36 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,19*
€ 4,81*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,466*
€ 5,186*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,27*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.