Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Schottung Form 4,für Kabeleinf LVS04951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Schottung Form 4,für Kabeleinf LVS04951
PrismaSeT-P, Schottung Form 4,für Kabeleinf LVS04951
Artikel-Nr.:
     3517A-81573662
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04951
EAN/GTIN:
     3606481879387
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

PrismaSeT-P, Schottung Form 4,für Kabeleinf LVS04951

PrismaSeT P. Schottung Form 4 für Kabeleinführungsplatte mit einer Höhe von 3-4 Moduleinheiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
1
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,31*
€ 7,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,32*
€ 7,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,75*
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 7,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.