Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Rel.,2AE,1AA FX5U-32MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Rel.,2AE,1AA FX5U-32MR/ES
SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Rel.,2AE,1AA FX5U-32MR/ES
Artikel-Nr.:
     3517A-81650305
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu

SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Rel.,2AE,1AA FX5U-32MR/ES

FX5U
CPU
AC
16 Eingänge
16 Relais Ausgänge
3xAnalog
Eth
RS-485
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
16
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 307,10*
€ 352,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 306,43*
€ 352,99*
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 356,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,16*
€ 379,16*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,21*
€ 410,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,10*
€ 405,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.