Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,16E,24VDC FX3GE-24MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,16E,24VDC FX3GE-24MT/ESS
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,16E,24VDC FX3GE-24MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3517A-81659838
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     269884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,16E,24VDC FX3GE-24MT/ESS

SPS, FX3GE AC100-240V
14 Eing. DC24V
10xTrans
3xAnalog
Ethernet
USB
RS422
sourc
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,0021 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 364,16*
€ 428,82*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,32*
€ 429,41*
Frei Haus
ab € 367,70*
€ 433,13*
€ 5,95*
ab € 374,60*
€ 438,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,48*
€ 508,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,37*
€ 465,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.