Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Tacho Long Life DC TDP0,09LT-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-81755813
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     11070745
EAN/GTIN:
     k.A.

Analog Tacho Long Life DC TDP0,09LT-2

Tachogenerator mit 20 mV je U/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
analog
Anzahl der Umdrehungen:
10000
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,58*
€ 1.047,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 938,39*
€ 1.053,07*
Frei Haus
ab € 943,94*
€ 1.063,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,07*
€ 1.253,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,84*
€ 1.238,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,09*
€ 1.190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,25*
€ 1.158,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,39*
€ 1.116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.