Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Nennleistung: 15kW FR-CS84-295-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81763508
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Nennleistung: 15kW FR-CS84-295-60

Umrichter
Nennleistung: 15kW
3x380-480V
Nennstrom: 29.5A
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 420,08*
€ 470,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 421,43*
€ 470,58*
Frei Haus
ab € 425,88*
€ 474,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 435,26*
€ 483,86*
Frei Haus
ab € 423,73*
€ 486,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,01*
€ 530,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,08*
€ 499,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.