Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Line Module SINAMICS S120 6SL3130-7TE31-2AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 6SL3130-7TE31-2AA3 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6SL3130-7TE31-2AA3 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     3517A-81770743
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL31307TE312AA3
EAN/GTIN:
     4025515005476

Active Line Module SINAMICS S120 6SL3130-7TE31-2AA3

Weitere Informationen:
Netzspannung:
342..528 V
Eingangsphasenzahl:
3
Höhe:
629 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.503,62*
€ 5.720,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.703,08*
€ 5.921,81*
Frei Haus
ab € 5.807,77*
€ 6.027,39*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.159,36*
€ 6.381,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.720,54*
€ 6.807,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.672,33*
€ 6.750,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.549,82*
€ 6.604,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.503,62*
€ 6.549,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.