Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0.1kW 0.8A 200VAC JZA20P1BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0.1kW 0.8A 200VAC JZA20P1BAA
Artikel-Nr.:
     3517A-81785314
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     JZA20P1BAA
EAN/GTIN:
     4547648550659
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
omron frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 90w

Frequenzumrichter 0.1kW 0.8A 200VAC JZA20P1BAA

Frequenzumrichter, 0,1 kW, 0,8 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfrequenz. 400 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
0,9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,18 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,12 kW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
139 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 227,79*
€ 274,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,36*
€ 277,53*
Frei Haus
ab € 235,60*
€ 279,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,97*
€ 281,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
SI-232/JC
ab € 63,52*
Zubehör
Omron
SI-485/J
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.