| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-81953958 Herst.-Nr.: 1805284 EAN/GTIN: 3660849544447 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chronis Smoove IB+ Pure White o. Rahmen 1805284 Ermöglicht die zentrale Steuerung mehrerer Smoove Uno IB+, die in bis zu 3 Gruppen (Zonen) mit unterschiedlichen Schaltzeiten aufgeteilt werden können. - Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung - Perfekte Integration in bestehende 50x50 Schalterprogramme - Tages- und Wochenprogramm: Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche - Vier Schaltzeiten pro Tag (frei definierbar) - Cosmic Programm abends (Schließen entsprechend Sonnenuntergangszeiten) - optionale Verbindung mit dem Funksonnensensor Suni Wirefree io 1818285 für eine hochwertige Dämmerungs- und Sonnenautomati (nicht im Lieferumgang enthalten) - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung - Mit Security-Urlaubsschaltung (verändert automatisch Öffnungsund Schließzeiten im Bereich +/- 15 Minuten Betriebsspannung: 220-240V ~50/60Hz Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3A /cos phi >0,9 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 40 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP20 Schutzklasse: II Laufzeit Antrieb: max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | elektronisch | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 90,59* | € 110,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 93,50* | € 113,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 94,07* | € 114,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,93* | € 117,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 97,61* | € 118,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|