Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,6 1591308/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fernmeldeleitung
Fernmeldeleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-82957222
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591308/100
EAN/GTIN:
     4044774746852
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,6 1591308/100

Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende Anschlüsse realisiert werden: Telefon, Telefax, Telex, alle Standard-Modems der Postdienste, Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen (siehe auch Brandmeldekabel), Sprechanlagen, Verwendung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz, Telefon-Innenkabel übertragen analoge oder digitale Signale, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Paarverseilung der Adern, Paare gemeinsam verseilt, Folienbewicklung über der Kabelseele statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht, Massiver blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Gemäß DIN VDE 0815 Bauart J-Y(ST)Y.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
24
Anzahl der Verseilelemente:
12
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 3,105*
€ 3,885*
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 4,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,885*
€ 4,62315
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,105*
€ 3,69495
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 388,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.