Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter m.Beschrift. B 6A, 1p PXL-B6/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter m.Beschrift. B 6A, 1p PXL-B6/1
LS-Schalter m.Beschrift. B 6A, 1p PXL-B6/1
Abb. ähnlich (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-75188197
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236027
EAN/GTIN:
     4015082360276
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

LS-Schalter m.Beschrift. B 6A, 1p PXL-B6/1

Leitungsschutzschalter, PXL, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
257
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,12*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,05*
€ 5,55*
4 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 5,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 5,63*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,27*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
101251
ab € 2,16*
Ähnlich
Eaton
236029
ab € 3,24*
Ähnlich
Eaton
236031
ab € 4,10*
Ähnlich
Eaton
236033
ab € 1,70*
Ähnlich
Eaton
236035
ab € 3,96*
Ähnlich
Eaton
236388
ab € 14,04*
Ähnlich
Eaton
236393
ab € 19,39*
Ähnlich
Eaton
236403 PXL-B32/3
ab € 20,71*
Ähnlich
Eaton
236398 PXL-B25/3
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.