Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 3p+N PXL-D6/3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 3p+N PXL-D6/3N
LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 3p+N PXL-D6/3N
Artikel-Nr.:
     3517B-75188204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236544
EAN/GTIN:
     4015082365448
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter

LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 3p+N PXL-D6/3N

Leitungsschutzschalter, PXL, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,77*
€ 108,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,57*
€ 108,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,98*
€ 109,96*
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 112,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,09*
€ 117,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.