| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75251691 Herst.-Nr.: E11419 EAN/GTIN: 4021179035965 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel 3p,PUR 2m,M12/Typ A E11419 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / abgewinkelt, M12, 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 24 V AC/DC, M12-Stecker / Ventilstecker Bauform A (nach DIN EN 175301-803), 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,5 mm², silikonfrei , halogenfrei , mit Schutzbeschaltung, Werkstoff Gehäuse: PUR, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Ventil A | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Tastaturkabel DIN 5 Pol Stecker auf DIN 5 Pol Buchse, Ventilstecker, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,91* | € 29,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,91* | € 29,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,97* | € 29,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,04* | € 30,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,59* | € 30,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|