Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung für CI43 GA-1-I43-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-75261537
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     020280
EAN/GTIN:
     4015080202806
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Berührungsschutz
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Berührungsschutzabdeckung für CI43 GA-1-I43-G

Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungsgeräte im CI Gehäuse, verwendbar für RS 3-50 und GSTA1 in kombination mit Adapterplatte A-GSTA1/... in CI43 , Haltersatz AH-GA immer mit bestellen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 32,42*
€ 42,89*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 47,30*
4
Frei Haus
ab € 38,16*
€ 49,20*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,33*
€ 49,61*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 38,77*
€ 49,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 47,30*
€ 56,287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,0268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 189,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002238
ab € 133,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.