Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75307742 Herst.-Nr.: MEG5250-0619 EAN/GTIN: 4042811155551 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte pws mit Drehkknopf MEG5250-0619 Im Design System M. Zu komplettieren mit Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen MEG5134-0000. Universal-Drehdimmer-Einsatz MEG5138-0000, MEG5139-0000. Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000. Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000. Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Duroplast | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,46* | € 5,06* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,47* | € 5,07* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,64* | € 5,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,78* | € 5,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,92* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|