Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75371138 Herst.-Nr.: 16338989 EAN/GTIN: 4011334278122 |
| |
|
| | |
| Zentralstück ws mit Regulierknopf 16338989 Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend. Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 Minuten. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Zeitschalter | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,48* | € 6,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,50* | € 6,54* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,62* | € 6,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 6,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,82* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|