| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75454514 Herst.-Nr.: 641330.002.1.76 EAN/GTIN: 4051859517306 |
| |
|
| | |
| LED-Deckeneinbauleuchte 930, DALI, weiß 641330.002.1.76 Minimalistische Deckeneinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse Metall pulverbeschichtet. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. LED-Lichteinheit mit MRS-Technologie: Mini-Reflektor-System aus metallisiertem Thermoplast mit prismenförmigen schwarzen Entblendungsrahmen für angenehm blendfreies Licht (UGR < 10). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,91* | € 251,81* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 206,45* | € 252,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,74* | € 254,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,09* | € 268,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 222,21* | € 269,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|