Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 5G2,5 gr Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VV-F 5G2,5 gr Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung
H05VV-F 5G2,5 gr Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-75650077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 5G2,5 gr Eca Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung

H05VV-F 5G2,5 gr Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung

Nach VDE 0281. Zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen. Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind. Nicht für die Verwendung im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8134*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,5334*
€ 4,20475
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,4634*
€ 4,12145
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,2934*
€ 3,91915
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,2134*
€ 3,82395
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,8134*
€ 3,34795
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.