Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL OZ-BL-CY 3x0,75 Ri .100 PVC-Steuerleitu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-75682206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14029-100
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL OZ-BL-CY 3x0,75 Ri .100 PVC-Steuerleitu

OZ-BL-CY 3x0,75
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
6,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9987*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2587*
€ 1,49785
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2087*
€ 1,43835
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1587*
€ 1,37885
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9987*
€ 1,18845
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.