Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV5-F 12G 0,75 Ri.100 Steuerltg genormt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VV5-F 12G 0,75 Ri.100 Steuerltg genormt
H05VV5-F 12G 0,75 Ri.100 Steuerltg genormt
Artikel-Nr.:
     3517B-75687102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV5-F 12G0,75 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

H05VV5-F 12G 0,75 Ri.100 Steuerltg genormt

Nach VDE 0281. Als Steuer- und Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern. Die Leitung ist nach VDE 0207 und VDE 0473 auf absolute Ölbeständigkeit geprüft. Auch gegen verschiedene chemische Verbindungen geschützt. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1963*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,6763*
€ 3,1848
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,6563*
€ 3,161
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,5163*
€ 2,9944
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,4363*
€ 2,8992
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,1963*
€ 2,6136
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.