Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL DATAFLAMM-C 6x2x0,14 Tr500 Halofr.-Datenl 6x2x0,1


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-75689353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52439-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL DATAFLAMM-C 6x2x0,14 Tr500 Halofr.-Datenl 6x2x0,1

Werden für Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern eingesetzt, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muß. Eingesetzt wird die Leitung auch als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß- und Steuerzwecke für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
6,8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5..70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.