Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6x1,5 DIN 0157502/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6x1,5 DIN 0157502/500
Artikel-Nr.:
     3517B-75693277
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0157502/500
EAN/GTIN:
     4044774676319
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6x1,5 DIN 0157502/500

Ausgleichsleitung KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6x1,5 DIN 500 M
Ausgleichsleitung
RCB, SCB
DIN
PVC-PVC-S-PVC - rund
6X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.723,85*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 19,4477* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.018,89*
€ 11.922,4791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.943,65*
€ 11.832,9435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.774,39*
€ 11.631,5241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.723,85*
€ 11.571,3815
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.