Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzgehäuse M25 IP66 E30 WKE 405 LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzgehäuse M25 IP66 E30 WKE 405 LSA
Brandschutzgehäuse M25 IP66 E30 WKE 405 LSA
Artikel-Nr.:
     3517B-75860028
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86240501
EAN/GTIN:
     4013902409259
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Brandschutzgehäuse M25 IP66 E30 WKE 405 LSA

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450V AC, M25, (4 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit zeitsparender (löt-, schraub- und abisolierfreier) Anschlusstechnik für Kabel mit Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, orange, Verbindungskasten bestückt mit zwei LSA-Plus-Anschlussleisten, jeweils für 10 Doppeladern (2 x 10 DA), die LSA-Plus-Kontakte sind für Massivleiter mit 0,4-0,8mm Durchmesser und einem Isolierungsaußendurchmesser von 0,7 -1,6mm geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,60*
€ 195,24*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 175,19*
€ 207,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,22*
€ 209,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,41*
€ 214,64*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 189,61*
€ 225,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
86040001
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.