Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 4qmm grau ICIAE410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intercable ICIAE410 Silber 2,8 mm
Intercable ICIAE410 Silber 2,8 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-75868084
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180793
EAN/GTIN:
     8014212202246
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse 4qmm grau ICIAE410

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4500
100
€ 4,99*
ab € 0,01722*
€ 0,02592*
1 Tag
700
100
€ 4,98*
ab € 0,01819*
€ 0,02739*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0192*
€ 0,0288*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0199*
€ 0,03*
5 Tage
8300
100
€ 6,95*
ab € 0,0201*
€ 0,0301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.