Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband MBJ25-200-8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75872033
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     555200
EAN/GTIN:
     3479775552002
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband

Erdungsband MBJ25-200-8

Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ25-200-8, 150 A Strombelastbarkeit, 49,34 kcmil (25 mm²), 7,874? (200 mm), 0,335? (8,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
22 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,5 mm
Länge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,61*
€ 95,47*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,86*
€ 95,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,821*
€ 107,831*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,95*
€ 112,61*
Frei Haus
ab € 169,34*
€ 212,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,47*
€ 113,6093
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,84*
€ 111,6696
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,48*
€ 104,1012
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.