Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK-Perf-Schr.- 3.2/1.0-25(2)-YE 83260045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXIMARK-Perf-Schr.- 3.2/1.0-25(2)-YE 83260045
Artikel-Nr.:
     3517B-75878886
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83260045
EAN/GTIN:
     4044776466956
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

FLEXIMARK-Perf-Schr.- 3.2/1.0-25(2)-YE 83260045

Schrumpfschlauch Etikett Org. shrink. 3.2/1.0-25mm YE
Schrumpfschlauch Etikett
Kabeldurchmesser: 1.0mm - 3.2mm
Gesamtbreite: 25mm
Polyolefin
gelb

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,04*
€ 459,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,04*
€ 460,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,63*
€ 546,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,59*
€ 542,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,54*
€ 507,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.